Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen G DIN EN 24231 HSS, geschliffen G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
240012.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-240018
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     240018
EAN/GTIN:
     4007140025494
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
DIN ISO 228 "G" (zylindriches Rohrgewinde) - Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm². Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,061 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Typ::
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
DIN ISO 228 "G" (zylindriches Rohrgewinde)
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
55 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN EN 24231
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß:|Zoll:
G 1/8 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gangzahl pro Zoll::
28
AA_txtval_techgroup_3|Außen-Ø:|mm:
30 mm
AA_txtval_techgroup_3|Dicke:|mm:
11 mm
VA_standard|240xxx|240xxx|Außen-Ø:|mm:
30
VA_standard|240xxx|240xxx|Dicke:|mm:
11
VA_standard|240xxx|240xxx|Gangzahl pro Zoll:|:
28
VA_standard|240xxx|240xxx|Gewinde Nennmaß:|:
G 1/8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.