Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen UNF DIN EN 22568 HSS 1 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
240012.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-240138UNF
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     240138UNF
EAN/GTIN:
     4007140293916
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen
amerikanisches Feingewinde UNF - Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm². Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,254 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Typ::
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
amerikanisches Feingewinde UNF
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
2 A
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN EN 22568
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
1 3/8"
AA_txtval_techgroup_3|Gangzahl pro Zoll::
12
AA_txtval_techgroup_3|Außen-Ø:|mm:
65,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Dicke:|mm:
18,0 mm
VA_standard|240xxxUNF|240xxxUNF|Außen-Ø:|mm:
65,0
VA_standard|240xxxUNF|240xxxUNF|Dicke:|mm:
18,0
VA_standard|240xxxUNF|240xxxUNF|Gangzahl pro Zoll:|:
12
VA_standard|240xxxUNF|240xxxUNF|Gewinde Nennmaß:|:
1 3/8"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.