Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter mit Knarre Gr.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
241001.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-241001
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     241001
EAN/GTIN:
     4007140025555
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
Ratschen-Windeisen
Ratschenwindeisen
Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. - Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,008 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
einstellbar links, rechts, fest
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
verschiebbarer Quergriff mit Rillen an beiden Enden
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
verchromt
AA_txtval_techgroup_3|Größe::
1
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
85 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer::
M 3 - M 10 | Ww 1/8 - 3/8 | G -
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer:|Zoll:
Ww 1/8 - 3/8 Zoll | G - Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.