Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter mit Knarre Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
241001.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-241002
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     241002
EAN/GTIN:
     4007140025579
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
Ratschen-Windeisen
Ratschenwindeisen
Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. - Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,008 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
einstellbar links, rechts, fest
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
verschiebbarer Quergriff mit Rillen an beiden Enden
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
verchromt
AA_txtval_techgroup_3|Größe::
2
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
100 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer::
M 5 - M 12 | Ww 7/32 - 1/2 | G 1/8
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer:|Zoll:
Ww 7/32 - 1/2 Zoll | G 1/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.