Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Windeisen DIN 1814 Gr. 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
241103.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-241112
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     241112
EAN/GTIN:
     4007140025784
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
ruko windeisen
Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. - Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
1,23 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Gehäuse aus Zinkdruckgruß
AA_txtval_techgroup_2|Spannbacken::
gehärtet
AA_txtval_techgroup_3|Größe::
1 1/2
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
215 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer::
M 1 - M 12 | Ww 1/8 - 1/2 | G 1/8
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer:|Zoll:
Ww 1/8 - 1/2 Zoll | G 1/8 Zoll
VA_standard|241xxy|241xxy|für Gewindebohrer:|:
M 1 - M 12
VA_standard|241xxy|241xxy|Größe:|:
1 1/2
VA_standard|241xxy|241xxy|Länge:|mm:
215
Weitere Suchbegriffe: windeisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.