Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelwindeisen Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
241204.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-241205
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     241205
EAN/GTIN:
     4007140025869
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Kugelwindeisen
Windeisen
Ideal zur schnellen Aufnahme von Gewindebohrern. - Kugelwindeisen. Ideal zur schnellen Aufnahme von Gewindebohrern.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,096 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Gehäuse aus Zinkdruckgruß
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Vierkant nach DIN 10
AA_txtval_techgroup_3|Größe::
5
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
450 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer::
M 12 - M 20 | Ww 1/2 - 13/16
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer:|Zoll:
Ww 1/2 - 13/16 Zoll
VA_standard|241xxz|241xxz|für Handgewindebohrer:|:
M 12 - M 20
VA_standard|241xxz|241xxz|Größe:|:
5
VA_standard|241xxz|241xxz|Länge:|mm:
450
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.