Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen-Halter DIN 225 Gr. 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
2423810.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-242165
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     242165
EAN/GTIN:
     4007140025906
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 24231. - Zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 24231. Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar und 5 Schrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,096 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Gehäuse aus Zinkdruckguss
AA_txtval_techgroup_3|Größe:|mm:
16 mm
AA_txtval_techgroup_3|Dicke:|mm:
5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
160 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Schneideisen::
M 1 - M 2,6 | Ww 1/16 - 3/32 | G -
AA_txtval_techgroup_3|Für Schneideisen:|Zoll:
Ww 1/16 - 3/32 Zoll | G - Zoll
VA_standard|242xxx|242xxx|Dicke:|mm:
5
VA_standard|242xxx|242xxx|für Schneideisen:|:
M 1 - M 2,6
VA_standard|242xxx|242xxx|Größe:|mm:
16
VA_standard|242xxx|242xxx|Länge:|mm:
160
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.