Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen-Halter DIN 225 Gr. 45 (18)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
2423810.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-2424518
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     2424518
EAN/GTIN:
     4007140025982
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 24231. - Zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 24231. Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar und 5 Schrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,295 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Gehäuse aus Zinkdruckguss
AA_txtval_techgroup_3|Größe:|mm:
45 mm
AA_txtval_techgroup_3|Dicke:|mm:
18 mm
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
450 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Schneideisen::
M 16 - M 20 | Ww 5/8 - 3/4 | G -
AA_txtval_techgroup_3|Für Schneideisen:|Zoll:
Ww 5/8 - 3/4 Zoll | G - Zoll
VA_standard|242xxx|242xxx|Dicke:|mm:
18
VA_standard|242xxx|242xxx|für Schneideisen:|:
M 16 - M 20
VA_standard|242xxx|242xxx|Größe:|mm:
45
VA_standard|242xxx|242xxx|Länge:|mm:
450
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.