Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1566633 Herst.-Nr.: 245003RO EAN/GTIN: 4007140148063 |
| |
|
| | |
| 28-teiliger Handgewindebohrer-Satz M DIN 352 HSS je ein 3-tlg. Satz M 3 - M 12 + 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm + 1 Windeisen DIN 1814 Gr. 11/2 - 28-teiliger Handgewindebohrer-Satz M DIN 352 HSS je ein 3-tlg. Satz M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm Weitere Informationen: | | Hauptanwendung: | Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe | Nebenanwendung: | Bronze | Gusseisen | Artikelrabattgruppe:: | 44 | Zolltarifnummer:: | 82074010 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 1,05 kg | Ursprungsland:: | BG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 62,97* | € 85,13* | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 64,74* | € 85,74* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 81,48* | € 104,10* | | | | | 44 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 101,84* | € 139,20* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 125,33* | € 166,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|