Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1263841 Herst.-Nr.: 245020 EAN/GTIN: 4007140026224 |
| |
|
| | |
| 37-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M DIN 352 M 3 - M 12 + 7 Schneideisen M DIN EN 22568 M 3 - M 12 + 5 Schneideisenhalter DIN 225 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm + 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 2 + 1 Schraubendreher + 1 Gewindeschablone - 37-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 Schneideisen M DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 5 Schneideisenhalter DIN 225 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm + 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 2 + 1 Schraubendreher + 1 Gewindeschablone Weitere Informationen: | | Hauptanwendung: | Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe | Nebenanwendung: | Bronze | Gusseisen | Artikelrabattgruppe:: | 44 | Zolltarifnummer:: | 82074010 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0 kg | Ursprungsland:: | BG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,56* | € 108,78* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 118,98* | € 153,24* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 123,90* | € 159,64* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 153,68* | € 187,92* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 157,17* | € 193,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|