Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz HSS Co 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
-
-
245054.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-245054
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     245054
EAN/GTIN:
     4007140098238
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
21-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz HSS Co 5 Form B
7 Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376 Form B mit Schälanschnitt M 3 - M 12
+ 7 Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376 Form C / 35° RSP M 3 - M 12
+ 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Ø 2,5 - 10,2 mm - 21-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz HSS Co 5 Form B
7 Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376 Form B mit Schälanschnitt
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376 Form C / 35° RSP
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Stahl < 1000 N/mm² | rostfreier Stahl | Messing
Nebenanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
44
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,55 kg
Ursprungsland::
CZ
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.