Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer BSW DIN 352 HSS, geschliffen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
230120_3.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-246020-3
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     246020-3
EAN/GTIN:
     4007140067227
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
bsw gewindebohrer
Fertigschneider Whitworth BSW früher DIN 11 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,204 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider::
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
Whitworth BSW früher DIN 11
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
55 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 352
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß:|Zoll:
2 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gangzahl pro Zoll::
4 1/2
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
44,50 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
180 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.