Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer UNF DIN 2181 HSS, geschliffen Nr. 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
235120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-246060UNF
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     246060UNF
EAN/GTIN:
     4007140101006
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNF-Gewindebohrer
Satz 2 teilig - amerikanisches Feingewinde UNF - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. 246...UNF1, Fertigschneider: Artikel-Nr. 246...-UNF2
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,04 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Satz::
2 teilig
AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider::
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider::
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
amerikanisches Feingewinde UNF
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
2 B
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 2181
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
Nr. 6
AA_txtval_techgroup_3|Gangzahl pro Zoll::
40
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
2,95 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
40,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
12,0 mm
VA_standard|246xxxUNF|246xxxUNF|Gangzahl pro Zoll:|:
40
VA_standard|246xxxUNF|246xxxUNF|Gesamtlänge:|mm:
40,0
VA_standard|246xxxUNF|246xxxUNF|Gewinde Kernloch:|mm:
2,95
VA_standard|246xxxUNF|246xxxUNF|Gewinde Nennmaß:|:
Nr. 6
VA_standard|246xxxUNF|246xxxUNF|Gewindelänge:|mm:
12,0
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.