Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer UNC DIN 352 HSS, geschliffen Nr. 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
230120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-246120UNC
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     246120UNC
EAN/GTIN:
     4007140100382
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNC-Gewindebohrer
Satz 3 - teilig amerikanisches Grobgewinde UNC - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. -1, Mittelschneider: Artikel-Nr. -2, Fertigschneider: Artikel-Nr. -3
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,134 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Satz::
3 - teilig
AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider::
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Mittelschneider::
ca. 4 - 5 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider::
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
amerikanisches Grobgewinde UNC
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
2 B
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 352
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
Nr. 12
AA_txtval_techgroup_3|Gangzahl pro Zoll::
24
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
4,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
50,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
18,0 mm
VA_standard|246xxxUNC|246xxxUNC|Gangzahl pro Zoll:|:
24
VA_standard|246xxxUNC|246xxxUNC|Gesamtlänge:|mm:
50,0
VA_standard|246xxxUNC|246xxxUNC|Gewinde Kernloch:|mm:
4,5
VA_standard|246xxxUNC|246xxxUNC|Gewinde Nennmaß:|:
Nr. 12
VA_standard|246xxxUNC|246xxxUNC|Gewindelänge:|mm:
18,0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.