Satz 3 - teilig Whitworth BSW früher DIN 11 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. -1 Mittelschneider: Artikel-Nr. -2 Fertigschneider: Artikel-Nr. -3
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Artikelrabattgruppe:: | 43 |
Zolltarifnummer:: | 82074010 |
Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück |
Gewicht:|kg: | 0,011 kg |
Ursprungsland:: | BG |
AA_txtval_techgroup_2|Satz:: | 3 - teilig |
AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider:: | ca. 5 - 6 Gang Anschnitt |
AA_txtval_techgroup_2|Mittelschneider:: | ca. 4 - 5 Gang Anschnitt |
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider:: | ca. 2 - 3 Gang Anschnitt |
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde:: | Whitworth BSW früher DIN 11 |
AA_txtval_techgroup_2|Flanken:: | hinterschliffen |
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz:: | ISO 2 / 6H |
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:: | blank |
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend |
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°: | 55 ° |
AA_txtval_techgroup_2|Norm:: | DIN 352 |
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff:: | HSS |
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß:|Zoll: | 9/16 Zoll |
AA_txtval_techgroup_3|Gangzahl pro Zoll:: | 12 |
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm: | 12,00 mm |
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm: | 80 mm |
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm: | 30 mm |
VA_standard|246xxx|246xxx|Gangzahl pro Zoll:|: | 12 |
VA_standard|246xxx|246xxx|Gesamtlänge:|mm: | 80 |
VA_standard|246xxx|246xxx|Gewinde Kernloch:|mm: | 12,00 |
VA_standard|246xxx|246xxx|Gewinde Nennmaß:|: | 9/16 |
VA_standard|246xxx|246xxx|Gewindelänge:|mm: | 30 |