Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlprofilbohrer (Dachdeckerbohrer) Typ N HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
257491.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-257504
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     257504
EAN/GTIN:
     4007140108708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachdeckerbohrer
Hohlprofilbohrer
Ø 5,0 x 210 x 30 mm. Durch die kurze Spiralform ist der Bohrer besonders zur Bearbeitung und Anbringung von Hohlprofilen geeignet (z.B. Fensterbau). - Durch die kurze Spiralform ist der Bohrer besonders zur Bearbeitung und Anbringung von Hohlprofilen geeignet (z.B. Fensterbau).
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Form C: Kreuzanschliff
Anwendung: Für Bohrungen in Grauguß, Temperguß und Schmiedestücke. Vorteile: Schonung der Schneidenecken durch verlängerte Hauptschneiden, unempfindlich gegen Stoß, gute Wärmeableitung – dadurch verbesserte Standzeit. Nachteile: Mehraufwand beim Nachschleifen.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
56
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
10 Stück
Gewicht:|kg:
0,030 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°:
25-30 °
AA_txtval_techgroup_2|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Kern::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
5,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
210 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spirallänge:|mm:
30 mm
VA_standard|257xxx|257xxx|Gesamtlänge:|mm:
210
VA_standard|257xxx|257xxx|Ø:|mm:
5,0
VA_standard|257xxx|257xxx|Spirallänge:|mm:
30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.