Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer MF DIN 374 HSS Co 5, MF 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
261041e.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-261242E
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     261242E
EAN/GTIN:
     4007140095831
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m24x1,0
fein gewindebohrer
metrisch fein DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit Überlaufschaft und Rechtsspiralnuten 35° RSP für Sacklochgewinde. Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch die höhere Warmhärtebeständigkeit wird eine höhere Standzeit erreicht. Für Sacklochgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Wie HSS-Schnellarbeitsstahl, mit Kobaltlegierung 5%. Dieser warmfeste Werkstoff wird für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Festigkeit und bei langen Schnittkanälen mit entsprechend starker Erwärmung eingesetzt. Der Kobaltanteil von 5% sorgt für eine höhere Warmfestigkeit, sowie für höhere Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,314 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form C / RSP 35° ca. 2 - 3 Gänge
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 374
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS Co 5
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
MF 24
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
1,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
23,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
140,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
20,0 mm
VA_standard|261xxxE|261xxxE|Gesamtlänge:|mm:
140,0
VA_standard|261xxxE|261xxxE|Gewinde Kernloch:|mm:
23,0
VA_standard|261xxxE|261xxxE|Gewinde Nennmaß:|:
MF 24
VA_standard|261xxxE|261xxxE|Gewindelänge:|mm:
20,0
VA_standard|261xxxE|261xxxE|Steigung:|mm:
1,0
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m24
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.