Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer PG 16 HSS, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
232120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-264016
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     264016
EAN/GTIN:
     4007140100078
Suchbegriffe:
PG-Gewindebohrer
Panzerrohr-Gewindebohrer
Panzerrohrgewindebohrer
pg gewindebohrer
Gewinde: Stahlpanzerrohrgewinde DIN 40 430 - Maschinengewindebohrer mit Überlaufschaft, für Durchgangsgewinde. Maschinengewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde, in unlegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Schnellarbeitsstahl, vor allem bekannt als High Speed Steel, bezeichnet eine Gruppe legierter Werkzeugstähle mit bis zu 2,06% Kohlenstoffgehalt und bis zu 30% Anteil an Legierungselementen wie Wolfram, Molybdän, Vanadium, Kobalt, Nickel und Titan. HSS-Werkstoffe zeichnen sich durch große Härte, Verschleißfestigkeit und eine Warmfestigkeit bis 600 °C aus. Die HSS-Werkzeuge sind unempfindlicher gegen Stöße und Schwingungen, die bei den härteren Schneidwerkstoffen teils rasch zu Brüchen führen können.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
1 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B, ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
Stahlpanzerrohrgewinde DIN 40430
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
80 °
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
PG 16
AA_txtval_techgroup_3|Gangzahl pro Zoll::
18
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
21,25 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
80,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
22,0 mm
VA_standard|264xxx|264xxx|Gangzahl pro Zoll:|:
18
VA_standard|264xxx|264xxx|Gesamtlänge:|mm:
80,0
VA_standard|264xxx|264xxx|Gewinde Kernloch:|mm:
21,25
VA_standard|264xxx|264xxx|Gewinde Nennmaß:|:
PG 16
VA_standard|264xxx|264xxx|Gewindelänge:|mm:
22,0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.