Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer UNC 3/4" HSS Co 5, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
232100e.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-265038UNC
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     265038UNC
EAN/GTIN:
     4007140099389
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Gewinde: amerikanisches Grobgewinde UNC - Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde. Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch die höhere Warmhärtebeständigkeit wird eine höhere Standzeit erreicht. Für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Wie HSS-Schnellarbeitsstahl, mit Kobaltlegierung 5%. Dieser warmfeste Werkstoff wird für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Festigkeit und bei langen Schnittkanälen mit entsprechend starker Erwärmung eingesetzt. Der Kobaltanteil von 5% sorgt für eine höhere Warmfestigkeit, sowie für höhere Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,041 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B, ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
amerikanisches Grobgewinde UNC
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
2 B
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
3/8"
AA_txtval_techgroup_3|Gangzahl pro Zoll::
16
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
8,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
100,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
22,0 mm
VA_standard|265xxxUNC|265xxxUNC|Gangzahl pro Zoll:|:
16
VA_standard|265xxxUNC|265xxxUNC|Gesamtlänge:|mm:
100,0
VA_standard|265xxxUNC|265xxxUNC|Gewinde Kernloch:|mm:
8,0
VA_standard|265xxxUNC|265xxxUNC|Gewinde Nennmaß:|:
3/8"
VA_standard|265xxxUNC|265xxxUNC|Gewindelänge:|mm:
22,0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.