Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer M DIN 371 HSS M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
272100.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-272040
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     272040
EAN/GTIN:
     4007140128843
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Mit Schälanschnitt und ausgesetzten Zähnen. - Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft, für Durchgangsgewinde, in Aluminium, Aluminium-Legierungen, Bronze, Kupfer, Nickel und Kunststoffe. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Aluminium | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Aluminium | Kunststoffe
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,054 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B - AZ ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt und ausgesetzten Zähnen
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 371
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
M 4
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
0,70 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
3,3 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
63 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
13 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.