Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt 8005 HCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
3218005.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-3218005
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     3218005
EAN/GTIN:
     4007140074973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt
Länge 77 mm. Zahnteilung: 13 Tpi. Inhalt: 5 Stk. - Standardsägeblatt, gewellt.
Verwendung für:
Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 30 mm Materialstärke. Isolierstoffe und Plexiglas bis 6 mm, mit Wasser kühlen. Preßstoff und Hartgewebe bis 4 mm Materialstärke. Karton und Linoleum bis 6 mm Materialstärke, mit Wasser kühlen.
Weitere Informationen:
AA_txtsgl_1:
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Artikelrabattgruppe::
410
Zolltarifnummer::
82029920
Verpackungseinheit:|Stück:
5 Stück
Gewicht:|kg:
0,035 kg
Ursprungsland::
CH
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
77 mm
AA_txtval_techgroup_3|Höhe:|mm:
7,9 mm
AA_txtval_techgroup_3|Blattstärke:|mm:
1,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|Tpi:
13 Tpi
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|mm:
2,0 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.