Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt 8007 HCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
3218007.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-3218007
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     3218007
EAN/GTIN:
     4007140074997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Länge: 100 mm. Zahnteilung: 6 Tpi. Inhalt: 5 Stk. - Schneller und rauher Schnitt. Schmales Blatt für Kurvenschnitte geeignet. Blatt konisch, Zahnung geschliffen.
Verwendung für:
Hartholz, Weichholz, Sperrholz und Holzfaserplatten bis 50 mm, sauberer Schnitt, geeignet zum Einstechen. Verschiedene weiche Kunststoffe bis 30 mm, sauberer Schnitt.
Weitere Informationen:
AA_txtsgl_1:
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Artikelrabattgruppe::
410
Zolltarifnummer::
82029920
Verpackungseinheit:|Stück:
5 Stück
Gewicht:|kg:
0,035 kg
Ursprungsland::
CH
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
100 mm
AA_txtval_techgroup_3|Höhe:|mm:
7,9 mm
AA_txtval_techgroup_3|Blattstärke:|mm:
1,45 mm
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|Tpi:
6 Tpi
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|mm:
4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.