Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt 8009 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
3238009.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-3238009
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     3238009
EAN/GTIN:
     4007140076847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
ruko stichsägeblatt
stichsägeblatt
Länge: 77 mm. Zahnteilung: 21 Tpi. Inhalt: 5 Stk. - Standardsägeblatt, gewellt. Schmales Blatt für Kurvenschnitte geeignet.
Verwendung für:
St 37, rostfreie Stahlbleche bis 2 mm, V2A und Buntmetalle zum Kurvenschneiden geeignet. Für glasfaserverstärkte Kunststoffe bis 4 mm geeignet, Plexiglas bis 8 mm mit Wasser kühlen. Preßstoff, Hartgewebe und Isolationsmaterial bis 8 mm Materialstärke mit Wasser kühlen.
Weitere Informationen:
AA_txtsgl_1:
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Artikelrabattgruppe::
410
Zolltarifnummer::
82029920
Verpackungseinheit:|Stück:
20 Stück
Gewicht:|kg:
0,1 kg
Ursprungsland::
CH
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
77 mm
AA_txtval_techgroup_3|Höhe:|mm:
7,1 mm
AA_txtval_techgroup_3|Blattstärke:|mm:
1,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|Tpi:
21 Tpi
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|mm:
1,2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.