Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt 8010 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
3238010.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-3238010
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     3238010
EAN/GTIN:
     4007140076861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
ruko stichsägeblatt
stichsägeblatt
Länge: 77 mm. Zahnteilung: 21 Tpi. Inhalt: 20 Stk. - Standardsägeblatt, gewellt. Schmales Blatt für Kurvenschnitte geeignet.
Verwendung für:
St 37, Buntmetalle und Aluminium bis 4 mm, rostfreies Stahlblech bis 2 mm, mit RUKO-Schneidspray kühlen. Hartholz und Weichholz bis 8 mm. Für glasfaserverstärkte Kunststoffe bis 2 mm geeignet, Acrylglas mit Wasser kühlen. Preßstoff, Hartgewebe und Plexiglas mit Wasser kühlen, Isolationsmaterial bis 8 mm Materialstärke.
Weitere Informationen:
AA_txtsgl_1:
Bosch, Metabo, MP.S, Wilpu, Atlas Copco / AEG u.a.
Artikelrabattgruppe::
410
Zolltarifnummer::
82029920
Verpackungseinheit:|Stück:
20 Stück
Gewicht:|kg:
0,1 kg
Ursprungsland::
CH
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
77 mm
AA_txtval_techgroup_3|Höhe:|mm:
7,9 mm
AA_txtval_techgroup_3|Blattstärke:|mm:
1,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|Tpi:
21 Tpi
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|mm:
1,2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.