Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter 8901 HSS-Bimetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
33189015.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-33189015
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33189015
EAN/GTIN:
     4007140075796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Länge: 150 mm. Zahnteilung: 10 Tpi. - Zahnung geschränkt und gefräst.
Holz mit Nägeln und Metall von 5,0 - 100,0 mm Materialstärke, Metallbleche, Rohre, Aluprofile von 3,0 - 12,0 mm und Paletten.
Weitere Informationen:
AA_txtsgl_1:
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Artikelrabattgruppe::
411
Zolltarifnummer::
82029920
Verpackungseinheit:|Stück:
5 Stück
Gewicht:|kg:
0,096 kg
Ursprungsland::
CH
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
150 mm
AA_txtval_techgroup_3|Höhe:|mm:
18,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Blattstärke:|mm:
0,9 mm
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|Tpi:
10 Tpi
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|mm:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.