Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter 8928 HSS-Bimetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
33189285.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-33189285
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33189285
EAN/GTIN:
     4007140075994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Länge: 225 mm. Zahnteilung: 10 - 14 Tpi. - Zahnung geschränkt und gefräst.
Holz mit Nägeln und Metall von 5,0 - 175,0 mm Materialstärke, Metallbleche, Aluprofile von 3,0 - 10,0 mm und Kunststoffprofile von Ø 3,0 - 175,0 mm. Flexibler bündiger Schnitt.
Weitere Informationen:
AA_txtsgl_1:
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Artikelrabattgruppe::
411
Zolltarifnummer::
82029920
Verpackungseinheit:|Stück:
5 Stück
Gewicht:|kg:
0,15 kg
Ursprungsland::
CH
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
225 mm
AA_txtval_techgroup_3|Höhe:|mm:
18,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Blattstärke:|mm:
0,9 mm
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|Tpi:
10 - 14 Tpi
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|mm:
1,8 - 2,4 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter ruko
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.