Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter 8936 HSS-Bimetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
33189365.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-33189365
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33189365
EAN/GTIN:
     4007140076571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Länge: 225 mm. Zahnteilung: 6 Tpi. - Zahnung geschränkt und gefräst.
Holz mit Nägeln und Metall, Spanplatten von 10,0 - 175,0 mm Materialstärke, Kunststoffprofile von Ø 5,0 - 175,0 mm, massive Kunststoffe / GFK von 8,0 - 50,0 mm.
Weitere Informationen:
AA_txtsgl_1:
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Artikelrabattgruppe::
411
Zolltarifnummer::
82029920
Verpackungseinheit:|Stück:
5 Stück
Gewicht:|kg:
0,2 kg
Ursprungsland::
CH
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
225 mm
AA_txtval_techgroup_3|Höhe:|mm:
18,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Blattstärke:|mm:
1,25 mm
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|Tpi:
6 Tpi
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|mm:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter ruko
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.