Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter 8945 HSS-Bimetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
33189455.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-33189455
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33189455
EAN/GTIN:
     4007140138392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Länge: 225 mm. Zahnteilung: 10 Tpi. - Zahnung geschränkt und gefräst.
Holz mit Nägeln und Metall von 5,0 - 175,0 mm Materialstärke, Metallbleche, Rohre, Aluprofile von 3,0 - 12,0 mm und für Palettenreparatur. Flexibler bündiger Schnitt.
Weitere Informationen:
AA_txtsgl_1:
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Artikelrabattgruppe::
411
Zolltarifnummer::
82029920
Verpackungseinheit:|Stück:
5 Stück
Gewicht:|kg:
0,15 kg
Ursprungsland::
CH
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
225 mm
AA_txtval_techgroup_3|Höhe:|mm:
18,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Blattstärke:|mm:
0,9 mm
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|Tpi:
10 Tpi
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|mm:
2,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.