| |
|
| Artikel-Nr.: C7977-33189855 Herst.-Nr.: 33189855 EAN/GTIN: 4007140138408 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge: 150 mm. Zahnteilung: 6 Tpi - Zahnung geschränkt und gefräst. Holz mit Nägeln, Metall, Spanplatten von 10,0 - 100,0 mm Materialstärke, Kunststoffprofile von Ø 5,0 - 100,0 mm, massive Kunststoffe / GFK von 8,0 - 50,0 mm, Fensterrahmen aus Holz und Metall. Speziell für Tauchschnitte geeignet. Weitere Informationen: | | AA_txtsgl_1: | Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a. | Artikelrabattgruppe:: | 411 | Zolltarifnummer:: | 82029920 | Verpackungseinheit:|Stück: | 5 Stück | Gewicht:|kg: | 0,17 kg | Ursprungsland:: | CH | AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm: | 150 mm | AA_txtval_techgroup_3|Höhe:|mm: | 21 mm | AA_txtval_techgroup_3|Blattstärke:|mm: | 1,6 mm | AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|Tpi: | 6 Tpi | AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|mm: | 4,2 mm |
|
| | |
| | | |
| |