Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter 8988 HSS Bimetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
33189885.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-33189885
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33189885
EAN/GTIN:
     4007140138415
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Gesamtlänge: 225 mm. Zahnteilung: 6 Tpi - Zahnung geschränkt und gefräst.
Holz mit Nägeln, Metall, Spanplatten von 10,0 - 175,0 mm Materialstärke, massive Kunststoffe / GFK von 8,0 - 50,0 mm, Wandausschnitte aus Holz und Metall bis 150,0 mm. Für Rettungs- und Abbrucharbeiten.
Weitere Informationen:
AA_txtsgl_1:
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Artikelrabattgruppe::
411
Zolltarifnummer::
82029920
Verpackungseinheit:|Stück:
5 Stück
Gewicht:|kg:
0,265 kg
Ursprungsland::
CH
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
225,0 (9") mm
AA_txtval_techgroup_3|Höhe:|mm:
21 mm
AA_txtval_techgroup_3|Blattstärke:|mm:
1,6 (.62") mm
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|Tpi:
6 Tpi
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|mm:
4,2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.