Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrersatz HSS-TiN mit Weldonschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
a108820t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-A108820T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     A108820T
EAN/GTIN:
     4007140279484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrersatz
Kernbohrer HSS-TiN, Ø 12,0 - 14,0 - 16,0 - 18,0 - 20,0 - 22,0 mm + 1 Führungsstift Ø 6,35 mm x 77,0 mm für HSS mit Weldonschaft - Kernbohrersatz HSS-TiN mit Weldonschaft (3/4") 6 Kernbohrer HSS-TiN Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm + 1 Führungsstift Ø 6,35 mm x 77,0 mm für HSS mit Weldonschaft, Schnitttiefe 30,0 mm
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
80
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,95 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.