Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidewerkzeug-Satz in Stahlblechkassette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
-
-
-
a245014.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-A245014
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     A245014
EAN/GTIN:
     4007140144225
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
Gewinde-Schneideisen-Satz
Gewindeschneideisensatz
Schneideisen-Satz
8 teiliger Gewindeschneidzeugsatz HSS - 8 teiliger Gewindeschneidzeugsatz HSS, geschliffen.
Je ein Schneideisen ˜ DIN EN 22568 HSS, geschliffen
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 1 Schneideisenhalter 25 x 9 mm DIN 225
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
80
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,4935 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: Schneideisensatz, schneideisensatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 16,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,04*
€ 27,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,04*
€ 26,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,23*
€ 24,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,65*
€ 23,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,16*
€ 22,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,75*
€ 18,74
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.