Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker-Bit 90° HSS-TiN "Kurz"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
w102318t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-W102316T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     W102316T
EAN/GTIN:
     4007140146274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Kegelsenkerbit
Senkerbits
Senkdurchmesser Ø2: 12,4 mm - Schneller Werkzeugwechsel durch Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Geschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
TiN:
Die Titan-Nitrit-Beschichtung ist eine universal einsetzbare Standardschicht. Sie bietet eine 300-400 % höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen. Kühlung ist empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,026 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
sechskant
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiN
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
12,4 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
2,8 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
35 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|Zoll:
1/4 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 AF::
-
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 BF::
M 6
VA_standard|W1023xxT|W1023xxT|Gesamtlänge:|mm:
35,0
VA_standard|W1023xxT|W1023xxT|Schaft-Ø d2:|mm:
1/4
VA_standard|W1023xxT|W1023xxT|Senker d3:|mm:
2,8
VA_standard|W1023xxT|W1023xxT|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
12,4
Weitere Suchbegriffe: kegelsenker ohne norm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.