Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker-Bit 90° HSS "Kurz"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
w102318.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-W102318
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     W102318
EAN/GTIN:
     4007140038258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Senkdurchmesser Ø2: 20,5 mm - Schneller Werkzeugwechsel durch Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Geschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,052 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
sechskant
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
20,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
3,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
41,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|Zoll:
1/4 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 AF::
-
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 BF::
M 10
VA_standard|W1023xx|W1023xx|Gesamtlänge:|mm:
41
VA_standard|W1023xx|W1023xx|Schaft-Ø d2:|mm:
1/4
VA_standard|W1023xx|W1023xx|Senker d3:|mm:
3,5
VA_standard|W1023xx|W1023xx|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
20,5
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, ruko din335, din 335
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.