| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7977-W102319 Herst.-Nr.: W102319 EAN/GTIN: 4007140038265 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 7-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Bit-Satz 90° "Kurz" - 7-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Bit-Satz 90° "Kurz" 6 Kegel- und Entgratsenker-Bits Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm + 1 Universalhandgriff mit ¼" Innensechskantaufnahme
Schneller Werkzeugwechsel durch Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Geschwindigkeit. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hauptanwendung: | Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe | Nebenanwendung: | Bronze | Gusseisen | Artikelrabattgruppe:: | 30 | Zolltarifnummer:: | 82079091 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,475 kg | Ursprungsland:: | BG | AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°: | 90 ° | AA_txtval_techgroup_2|Schaft:: | sechskant | AA_txtval_techgroup_2|Schneiden:: | 3 | AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:: | blank | AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_2|Norm:: | - | AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff:: | HSS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |