Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

022 Spiralbohrer, kurz A0229/64


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
022 Spiralbohrer, kurz A0229/64
022 Spiralbohrer, kurz A0229/64
022 Spiralbohrer, kurz A0229/64
022 Spiralbohrer, kurz A0229/64
022 Spiralbohrer, kurz A0229/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A0229/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0229/64
EAN/GTIN:
     7320760589878
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.1406" (9/64) mit einer Gesamtlänge von 50mm und einer Schneidenlänge von 25mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 135° Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.57 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
9/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1406 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3,57 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
25 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
50 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A0229/64
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.