| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-A095206 Herst.-Nr.: A095206 EAN/GTIN: 7320760392331 |
| |
|
| | |
| Bohrerset in STANDARD-Plastikbox bestehend aus 29 spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, A002 Durchmesser 1.0 bis 13.0mm mit Größensteigung von 0.5mm und 3.3, 4.2, 6.8 und 10.2mm, gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank/TiN | Oberflächenbehandlung: | TiN Tipped | Norm/Standard: | DIN 338 | Grundkörper Code: | HSS | Markenname: | Dormer | Beschichtungseigenschaften: | Beschichtet | Schnittstellen Typ: | Zylinderschaft | Schneidrichtung: | Rechts | Spitzenwinkel: | 118 ° | Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser: | 4 XD | Bestellcode ISO: | A095206 | Spiralform: | N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |