Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Spiralbohrer A1101.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Lange Spiralbohrer A1101.9
Lange Spiralbohrer A1101.9
Lange Spiralbohrer A1101.9
Lange Spiralbohrer A1101.9
Lange Spiralbohrer A1101.9
Artikel-Nr.:
     C7990-A1101.9
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1101.9
EAN/GTIN:
     7320760010044
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 1.9mm mit einer Gesamtlänge von 80mm und einer Schneidenlänge von 53mm gemäß DIN 340 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 340
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
1.9 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0748 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
1,9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
53 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
6 XD
Bestellcode ISO:
A1101.9
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.