Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, extra lang A1255/32X160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, extra lang A1255/32X160
Spiralbohrer, extra lang A1255/32X160
Spiralbohrer, extra lang A1255/32X160
Spiralbohrer, extra lang A1255/32X160
Spiralbohrer, extra lang A1255/32X160
Artikel-Nr.:
     C7990-A1255/32X160
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1255/32X160
EAN/GTIN:
     7320760173794
Extra langer Bohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.1563" (5/32) mit einer Gesamtlänge von 160mm und einer Schneidenlänge von 100mm gemäß BS 328 Standard mit 118° kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
BS 328
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.97 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
5/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1563 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3,97 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
100 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
160 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A1255/32X160
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.