Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange zum Einstechen - Rechte Ausführung A16Q-GGER 0313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstange zum Einstechen - Rechte Ausführung A16Q-GGER 0313
Bohrstange zum Einstechen - Rechte Ausführung A16Q-GGER 0313
Bohrstange zum Einstechen - Rechte Ausführung A16Q-GGER 0313
Bohrstange zum Einstechen - Rechte Ausführung A16Q-GGER 0313
Artikel-Nr.:
     C7990-A16Q-GGER 0313
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A16Q-GGER 0313
EAN/GTIN:
     3603602934994
Suchbegriffe:
Bohrstange für Schneideinsätze
Bohrstange zum Stechdrehen
Stechsystem Bohrstange
Einstechbohrstange von oben geklemmt zum spannen einer 12.6mm langen doppelt oder einseitigen Wendeschneidplatte mit 3mm Schnittbreite (Bezeichnung LCM. 0313.. ), rechte Ausführung mit Wendeschneidplatte senkrecht zum Schaft für eine maximale Einstechtiefe von 3mm, Schaftdurchmesser 16mm und Werkzeuglänge 180mm zum inneres Einstechen und Stechdrehen
Weitere Informationen:
Minimaler Bohrungsdurchmesser - Metrisch:
16 mm
Markenname:
Pramet
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Maximale Einstechtiefe - Metrisch:
3 mm
Schnittbreite - Metrisch:
3 mm
Funktionshöhe - Metrisch:
7.5 mm
Funktionslänge - Metrisch:
180 mm
Kopflänge - Metrisch:
25 mm
Schafthöhe - Metrisch:
15 mm
Schaftbreite - Metrisch:
15.5 mm
Bestellcode ISO:
A16Q-GGER 0313
... > Indexable > Internal > P&G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.