Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A7771.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralbohrer A7771.9
Spiralbohrer A7771.9
Spiralbohrer A7771.9
Spiralbohrer A7771.9
Spiralbohrer A7771.9
Artikel-Nr.:
     C7990-A7771.9
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A7771.9
EAN/GTIN:
     7320760374504
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 1.9mm mit einer Gesamtlänge von 46mm und einer Schneidenlänge von 22mm gemäß DIN 338 Standard mit 135° Kreuzanschliff, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
1.9 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0748 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
1,9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
22 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
46 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A7771.9
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.