Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92015/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92015/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92015/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92015/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92015/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92015/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A92015/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A92015/64
EAN/GTIN:
     7320760051269
Kurzbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.2344" (15/64) mit einer Gesamtlänge von 62mm und einer Schneidenlänge von 33mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
5.95 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
15/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2344 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5,95 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
33 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
62 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
A92015/64
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.