Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92025/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92025/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92025/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92025/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92025/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92025/32
Artikel-Nr.:
     C7990-A92025/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A92025/32
EAN/GTIN:
     7320760212462
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.7813" (25/32) mit einer Gesamtlänge von 130mm und einer Schneidenlänge von 83mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
19.84 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
25/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.7813 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
19,84 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
83 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
130 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
A92025/32
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.