Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92039/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92039/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92039/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92039/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92039/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92039/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A92039/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A92039/64
EAN/GTIN:
     7320760212318
Kurzbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.6094" (39/64) mit einer Gesamtlänge von 108mm und einer Schneidenlänge von 70mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
15.48 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
39/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.6094 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
15,48 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
70 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
108 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
A92039/64
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.