Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9205/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9205/8
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9205/8
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9205/8
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9205/8
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9205/8
Artikel-Nr.:
     C7990-A9205/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9205/8
EAN/GTIN:
     7320760212325
Kurzbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.6250" (5/8) mit einer Gesamtlänge von 108mm und einer Schneidenlänge von 70mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
15.88 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
5/8
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.625 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
15,88 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
70 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
108 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
A9205/8
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.