Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94016.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94016.5
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94016.5
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94016.5
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94016.5
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94016.5
Artikel-Nr.:
     C7990-A94016.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A94016.5
EAN/GTIN:
     7320760059241
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 16.5mm mit einer Gesamtlänge von 235mm und einer Schneidenlänge von 154mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
16.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.6496 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
154 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
235 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A94016.5
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.