Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94049/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94049/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94049/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94049/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94049/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94049/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A94049/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A94049/64
EAN/GTIN:
     7320760635780
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.7656" (49/64) mit einer Gesamtlänge von 251mm und einer Schneidenlänge von 152mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
19.45 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
49/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.7656 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
19,45 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
152 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
251 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A94049/64
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.