Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94111/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94111/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94111/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94111/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94111/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94111/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A94111/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A94111/64
EAN/GTIN:
     7320760635889
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.1719" (11/64) mit einer Gesamtlänge von 146mm und einer Schneidenlänge von 86mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Alcrona-Spitzen-Beschichtung, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
ALCRONA TOP
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.37 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
11/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1719 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
4,37 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
86 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
146 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A94111/64
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.