Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94119/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94119/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94119/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94119/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94119/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94119/32
Artikel-Nr.:
     C7990-A94119/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A94119/32
EAN/GTIN:
     7320760636145
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.5938" (19/32) mit einer Gesamtlänge von 222mm und einer Schneidenlänge von 124mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Alcrona-Spitzen-Beschichtung, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
ALCRONA TOP
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
15.08 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
19/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5938 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
15,08 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
124 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
222 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A94119/32
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.