Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94121/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94121/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94121/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94121/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94121/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94121/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A94121/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A94121/64
EAN/GTIN:
     7320760635988
Langbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.3281" (21/64) mit einer Gesamtlänge von 165mm und einer Schneidenlänge von 105mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Alcrona-Spitzen-Beschichtung, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
ALCRONA TOP
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
8.33 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
21/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3281 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8,33 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
105 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
165 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A94121/64
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.